ジョー・プリンス竹下
樹脂製二ツ穴取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B2(mm)
141
205
173
141
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70527153
品番
H-206-3
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
樹脂製の普及型取手です。
用途
一般機器、設備
寸法A1(mm)
22
寸法A2(mm)
26
寸法A3(mm)
12
寸法A4(mm)
42
寸法B1(mm)
99
寸法B2(mm)
141
寸法P1(mm)
120
材質
ポリアミド(PA)
付属品
M8キャップボルト×2本、M8六角ナッ×2個
質量(g)
92
仕上
黒色
許容荷重(N[kgf])
110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応