日進医療器
エルモ テーピングサポーター 手首
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70527248
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイズ
フリー
寸法A(mm)
175
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
85
適合部位
手首
手首周り(cm)
16~19