曜日別特売
L-344W 薄型ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下 70527887

※予告なく変更する場合があります。

L-344W 薄型ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下 70527887
L-344W 薄型ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下 70527887
L-344W 薄型ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下 70527887
L-344W 薄型ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下 70527887
L-344W 薄型ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下 70527887

薄型ミニダイヤル錠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプ木製扉用
内容量1個注文コード70527887品番L-344W
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取付面からの出っ張りが少ない薄型デザインです。
2点合わせの簡易ダイヤル錠です。
上下左右兼用型です。

用途
郵便受け、パーソナルボックス、木製パーソナルボックス等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ポリアミド質量(g)144タイプ木製扉用仕上クロームメッキ仕上+亜鉛メッキクロメート処理+ダークグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする