曜日別特売
OT-B450-SUS-MB ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下 70527957

 

OT-B450-SUS-MB ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下 70527957
OT-B450-SUS-MB ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下 70527957
OT-B450-SUS-MB ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下 70527957

ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)625
内容量1個注文コード70527957品番OT-B450-SUS-MB
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。

寸法C1(mm)3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm)、4.3(ガラス厚12mm)寸法C2(mm)4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm)、7.7(ガラス厚12mm)寸法t1(mm)8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm)、12(ガラス厚12mm)寸法t2(mm)2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm)、1(ガラス厚12mm)材質ステンレス付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿ネジ×4本許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)質量(g)625仕上MB(マットブラック)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12最大ガラス幅(mm)(適合)~800
注意
※片開き扉推奨製品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする