PLC-5B2 来客カウンター用赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 70530242

来客カウンター用赤外線センサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード70530242品番PLC-5B2
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

検知距離5mの来客カウンター用赤外線センサー。
投光部・受光部が一体化された反射式センサーですので、配線工事は本体側のみでメンテナンス性に優れています。
再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)まで余裕があります。

電源(V)DC10~DC30仕様屋内設置専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70530242
2018-06-11
用途: 来店カウンターとして
その他業種

Raspberry Piに接続して使っています。
赤外線を遮断するとカコッと音がするので設置時にわかりやすいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする