ラストロ(岩崎工業)
タフキーパー ジャンボケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
5000
3000
5000
8500
4300
7500
12000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70531204
品番
B-1883TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
用途
食品保存容器
材質
本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー
容量(mL)
5000
仕様
熱湯・食洗器 対応可/煮沸・電子レンジ 対応不可
形状
角形
サイズ
M
質量(g)
453
外形寸法(mm)
306×227×103
RoHS指令(10物質対応)
対応