曜日別特売
B-1888TB タフキーパー ジャンボケース ラストロ(岩崎工業) 70531247

タフキーパー ジャンボケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)12000
内容量1個注文コード70531247品番B-1888TB
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。

用途
食品保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー容量(mL)12000仕様熱湯は可、煮沸は不可形状角形サイズ深S質量(g)748外形寸法(mm)362×268×176電子レンジ○(蓋除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 食品の保存
製造業

長年使用しています。頑丈で重ねてもストレスなし。サイズも多数あって注文しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする