曜日別特売
C-6264 コーヒーサーバー ストロン 曙産業 70542535

 

C-6264 コーヒーサーバー ストロン 曙産業 70542535
C-6264 コーヒーサーバー ストロン 曙産業 70542535
C-6264 コーヒーサーバー ストロン 曙産業 70542535

コーヒーサーバー ストロン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70542535品番C-6264
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ガラスのように透明なのに、割れにくい。丈夫なこひーサーバーができました。
注ぎやすい口。口径が広いので、お手入れらくらく。
簡易ドリッパーも使用できます。

満水容量(mL)850種別約5杯分材質本体:飽和ポリエステル樹脂(熱温度140度、耐冷温度-20度) ふた:ポリプロピレン(熱温度110度、耐冷温度-20度)ホワイト質量(g)191寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70542553
2021-07-21
用途: アイスコーヒー用
サービス業

前回良かったので2個目を購入。お茶用のポットやドリップコーヒーのサーバーとして使っています。
ガラスと違い温度差や衝撃に強いので、急ぎの時に淹れたてのコーヒーを冷凍庫で冷ましたり、水出し用のポットとしても大活躍。家庭用冷蔵庫にも入るサイズなので大変重宝しています。
フタをしても注ぎ口の所が若干空くので密閉はできませんが、見た目ガラスと変わらず、ドリンクの味も遜色ないので追加購入検討中です。

対象商品 : 70542535
2019-09-02
用途: コーヒーサーバーとして
卸売・小売業

割れないようにとプラスチック製のこちらの商品を購入してみました。
届くまでは「質感が安っぽいかもしれない」という懸念がありましたが、実際の質感は、まぁまぁ、悪くないと思いました。軽くて良いです。
水出しコーヒーを作るのに重宝しました。
最初から大きなスジが弧を描くように入っていて、割れ目かと思いましたが、これは製法上のもののようですね。

対象商品 : 70542535
2019-03-10
用途: 冷水茶を作っているので、割れない容器が欲しかった
飲食業

軽くて、割れないので、洗うのも気を使わずに済む。500ミリサイズとか、他のサイズが有れば便利。マグカップの大きいサイズが有れば欲しい。紅茶や麦茶を350ミリが余裕で飲めれば嬉しい。まるでガラスの容器みたいで、軽くてキレイ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする