パール金属
ビューノ ステンレス製スリムポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70543612
品番
HB-3292
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニル
質量(g)
137
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×70×65