曜日別特売
LKE7P 小型直列ユニット(入力-TV間電通小型テレビ端子)4K8K対応 日本アンテナ 70544556

小型直列ユニット(入力-TV間電通小型テレビ端子)4K8K対応

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70544556品番LKE7P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。
裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
入力端子が左右最大30度回転するのでケーブルの取り回しが楽に出来ます。

仕様壁面端子電源挿入型(入力-TV間電通)材質亜鉛アルミダイカスト質量(kg)0.02出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×44×30.4周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比1.3/1.5挿入損失(dB)0.2/0.3/0.4/0.5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70544556
2022-07-08
用途: TV用 部品交換
その他業種

前部品が断線していた。交換後 受像状態は正常になった。

対象商品 : 70544556
2018-11-10
用途: アンテナ端子の交換(うん十年ぶり)
オフィス ナフコナ

今回の交換条件を満たす商品の中で価格・カタログ性能共に秀でた商品でした。取り付け後の画面映りも安定しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする