※寸法図
TOKO(東洋計器興業)
測温抵抗体(フランジ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
寸法L(mm)
100
100
150
200
300
フランジ
JIS10K25A RF
JIS10K15A RF
JIS10K20A RF
JIS10K25A RF
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70546988
品番
MAR03-1025-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
フランジタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途
空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)
-60~200
仕様
測温抵抗体
材質
保護管SUS304
寸法L(mm)
100
フランジ
JIS10K25A RF
測定電流
1mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングルエレメント
階級(級)
A
電線口
G1/2
エレメント種類
Pt100Ω
関連資料:
寸法図