曜日別特売
MAT02-TS-150 熱電対 TOKO(東洋計器興業) 70547225

※寸法図

熱電対

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)150仕様T熱電対注文コード70547225品番MAT02-TS-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途大学や企業の研究室での実験に。仕様T熱電対寸法L(mm)150精度クラス2接続部ねじR3/4測温接点非接地形RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメントエレメント種類T(1・2)
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする