バクマ工業
パイプファン・人感センサー付(プラグコード付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70548765
品番
KPT-08J
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
強制換気用
適合場所
洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.7(0.68)
タイプ
ターボファン(圧力形)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
2.3/2.8
電源
電源プラグ
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
27/28
機能
人感センサー
風量(m
3
/h)
51/53