バクマ工業
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70548862
品番
KPI-08D
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
強制換気用
適合場所
居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.62(0.61)
色
アイボリー
タイプ
プロペラファン(風量形)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1.8/2.2
電源
連結端子
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
24/26
風量(m
3
/h)
60/63