KPIH-08D パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子) バクマ工業 70548896

 

KPIH-08D パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子) バクマ工業 70548896
KPIH-08D パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子) バクマ工業 70548896

パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70548896品番KPIH-08D
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする