曜日別特売
KPT-08D パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子) バクマ工業 70548948

 

KPT-08D パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子) バクマ工業 70548948
KPT-08D パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子) バクマ工業 70548948

パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70548948品番KPT-08D
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途
強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする