FRAISA
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
6
3
6
4
5
8
10
12
16
20
刃長(mm)
11
8
11
13
19
22
26
32
38
全長(mm)
57
45
57
50
63
72
83
92
104
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70552152
品番
P45217220
参考基準価格(税別)
¥12,630
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
11
刃数
4
全長(mm)
57
材質
超硬
被削材
鋼
シャンク
ストレートシャンク
表面処理
POLYCHROM
母材
HM
ねじれ角(°)
40
すくい角(°)
6