P45217300 超硬エンドミル FRAISA 70552186

超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)13
全長(mm)57
内容量1本注文コード70552186品番P45217300
参考基準価格(税別)¥12,630販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
刃径(Φmm)6シャンク径(Φmm)6刃長(mm)13刃数4全長(mm)57材質超硬被削材シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HMねじれ角(°)40すくい角(°)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする