FRAISA
FRAISAの エンドミル
FRAISAの 超硬エンドミル
FRAISAの スクエア超硬エンドミル
超硬荒加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70552335
品番
P5225.501
参考基準価格(税別)
¥54,040
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
材質
超微粒子超硬合金(HMMG10)、硬度1600HV、コバルト10%含有
刃長(mm)
13
首下長(mm)
37
全長(mm)
83
刃数
4
勾配角
0
角度(°)
(エンドミルコーナー)45
表面処理
ポリクロムコーティング(Alsi系)
ねじれ角(°)
40
適合被削材種
HRC
すくい角(°)
0
首下径(Φmm)
11