FRAISA
超硬荒加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
20
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
21
4
5
6
7
9
11
13
17
21
首下長(mm)
53
14
16
18
20
26
31
37
43
53
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70552353
品番
P5225.682
参考基準価格(税別)
¥122,970
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
材質
超微粒子超硬合金(HMMG10)、硬度1600HV、コバルト10%含有
刃長(mm)
21
首下長(mm)
53
全長(mm)
104
刃数
4
勾配角
0
角度(°)
(エンドミルコーナー)45
表面処理
ポリクロムコーティング(Alsi系)
ねじれ角(°)
40
適合被削材種
HRC
すくい角(°)
0
首下径(Φmm)
19