FRAISA
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
刃数
4
注文コード
70552387
品番
P8102300
参考基準価格(税別)
¥24,690
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
刃数
4
全長(mm)
57
材質
超硬
被削材
鋼
シャンク
ストレートシャンク
表面処理
POLYCHROM
母材
HM MG10
ねじれ角(°)
45
すくい角(°)
5