P8102501 超硬エンドミル FRAISA 70552414

超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12刃長(mm)27刃数4注文コード70552414品番P8102501
参考基準価格(税別)¥51,760販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
刃径(Φmm)12シャンク径(Φmm)12刃長(mm)27刃数4全長(mm)83材質超硬被削材シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM MG10ねじれ角(°)45すくい角(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする