FRAISA
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
32
刃数
4
注文コード
70552432
品番
P8102612
参考基準価格(税別)
¥85,770
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
32
刃数
4
全長(mm)
92
材質
超硬
被削材
鋼
シャンク
ストレートシャンク
表面処理
POLYCHROM
母材
HM MG10
ねじれ角(°)
45
すくい角(°)
5