FRAISA
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
39
刃数
4
注文コード
70552448
品番
P8102682
参考基準価格(税別)
¥117,740
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
39
刃数
4
全長(mm)
104
材質
超硬
被削材
鋼
シャンク
ストレートシャンク
表面処理
POLYCHROM
母材
HM MG10
ねじれ角(°)
45
すくい角(°)
5