FRAISA
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
刃数
4
注文コード
70552764
品番
P8700682
参考基準価格(税別)
¥135,260
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
38
刃数
4
全長(mm)
104
材質
超硬
被削材
ニッケル合金 HSS等
シャンク
ストレートシャンク
表面処理
POLYCHROM
母材
HM X10
ねじれ角(°)
40
すくい角(°)
5