FRAISA
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃数
5
注文コード
70552773
品番
P8705300
参考基準価格(税別)
¥29,810
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
刃数
5
全長(mm)
57
材質
超硬
被削材
ニッケル合金 HSS等
シャンク
ストレートシャンク
表面処理
POLYCHROM
母材
HM X10
ねじれ角(°)
40
すくい角(°)
5