曜日別特売
RG-210 レンジャー手袋 RG-210 シモン 70557122

レンジャー手袋 RG-210

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード70557122品番RG-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

掌補強のスタンダードタイプ。

サイズMトラスコ品番837-0656材質羊革入数(双)1機能柔軟性全長(cm)22中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)19手の平幅(cm)9.5メーカー商品コード4131370アテ有無補強当て革付袖口仕様パイルゴムマジック止め式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70557138
2019-06-02
用途: 消防団操法大会用
加藤農園農・林・水産業

柔らかく手にフィットします。作りはしっかりとしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする