曜日別特売
ハンドバリア#70 グリップ手袋 ハンドバリア#70 シモン 70557156

グリップ手袋 ハンドバリア#70

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22.0
内容量1双注文コード70557156品番ハンドバリア#70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
サイズM全長(cm)22.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)10.0手のひらまわり(cm)20.0材質掌部/ポリウレタン合成皮革、甲部/ポリウレタンメッシュ、袖口/パイルゴムマジック止式黒(反射材シルバー)袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ無入数(双)1仕様甲部:反射材付トラスコ品番837-0860メーカー商品コード4142457
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70557165
2023-05-26
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

生地が丈夫で滑らなくて良い。
値上げ前は1000円以下で買えた。

対象商品 : 70557174
2018-10-31
用途: 作業全般
東林農場農・林・水産業

色々な手袋使ってきました。
耐摩耗性はメカニクスのハイアブレーションが最強でしたが値段が高い!
とある場所でこのシモンのハンドバリア見つけて使ってみたらメカニクスと変わらない耐摩耗性!値段も手ごろ!
溶接等の特殊作業以外はシモンのハンドバリア一本にしました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする