ペンギンエース
国産床革手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
フリー
全長(cm)
23
23
24
25
中指長(cm)
7.5
7.5
8
8.5
手の平幅(cm)
11.5
11.5
12
12.5
10
10.5
11
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70558048
品番
TH-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
床革の中でも、ハイグレードな柔らかさを備えた国産床革製品を使用。優れた作業性を実現します。国産ならではの安定した品質です。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
入数(双)
1
仕様
背縫い
許容誤差
±5