ペンギンエース
国産床革手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
フリー
M
L
LL
フリー
全長(cm)
24
23
24
25
中指長(cm)
8
7.5
8
8.5
手の平幅(cm)
12
11.5
12
12.5
10
10.5
11
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70558075
品番
TH-406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
床革の中でも、ハイグレードな柔らかさを備えた国産床革製品を使用。優れた作業性を実現します。国産ならではの安定した品質です。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
入数(双)
1
仕様
内縫い
トラスコ品番
855-2984
許容誤差
±5