ペンギンエース
Pパターンウインター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
色
ブラック
ピンク
ブラック
全長(cm)
24
24
25
26
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70558145
品番
W-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Pパターンで冬を乗り切れ!!手の平Pパターンでグリップ力UP!裏地薄手の起毛素材採用で保温性と作業性を両立。
色
ブラック
サイズ
M
全長(cm)
24
入数(双)
1
中指長(cm)
9
許容誤差
±5
手の平幅(cm)
22