SH-7FS(3) IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工 70558538

IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70558538品番SH-7FS(3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,900
仕様上り帯域(10~55MHz)カットフィルタースイッチ付適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSタイプBL型 IN端子可動型(シールド型)周波数帯域(MHz)(10~76)、(76~300)、(300~770)、(1000~1489)、(1489~2150)、(2150~2681)、(2681~3224)端子数1(F型)コンセントプレート:3個用RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比双方向:(10~76)2.0、双方向/片方向:(76~300)2.0、(300~770)2.0、(1000~148)2.0、(1489~2150)2.0、(2150~2681)2.0、(2681~3224)2.0挿入損失(dB)双方向:(10~76)1.0、(76~300)1.0、(300~770)1.0、(1000~1489)1.5、(1489~2150)2.0、(2150~2681)3.0、(2681~3224)4.0、片方向:(10~76)40以上、(76~300)3.0、(300~770)2.0、(1000~1489)2.5、(1489~2150)3.0、(2150~2681)3.5、(2681~3224)4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70558538SH-7FS(3)19827608SH-7FS(3)-MSH-7FS(3) 壁面埋込型 直列ユニット N端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付) マスプロ電工 19827608壁面埋込型 直列ユニット N端子可動型 BL型 テレビ端子(上り帯域カットフィルタースイッチ付)マスプロ電工1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする