曜日別特売
RPAD150-M5S 多関節ロボット用 ライトシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所 70558906

※代表画像

RPAD150-M5S 多関節ロボット用 ライトシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所 70558906
RPAD150-M5S 多関節ロボット用 ライトシリーズ 真空パッドブラケット 岩田製作所 70558906

多関節ロボット用 ライトシリーズ 真空パッドブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)185
寸法B(mm)70
内容量1個注文コード70558906品番RPAD150-M5S
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

板厚が薄く軽量でありながら、曲げ加工により強度もあるシリーズです。
位置合わせに便利な目盛付き。

寸法A(mm)185寸法B(mm)70寸法P(mm)150寸法Q(mm)50板厚t(mm)0.8材質ステンレス(SUS304)質量(g)82タイプ4穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする