※代表画像
岩田製作所
エアシリンダ用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
140
133
183
233
140
190
240
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70558958
品番
RPBB100-M5S
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。
スッキリしたデザインでムダがありません。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
115
タイプ
4穴
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
60
寸法P(mm)
100
寸法Q(mm)
40
板厚t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード