曜日別特売

18-8 水マス(口付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
容量(mL)
内容量1個注文コード70559457品番300cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
原料の移動と計量に
材質18-8SUS仕様300CC(0.3L)寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする