F110L-G15LS スプレーガン 明治機械製作所 70561067

※使用例

スプレーガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
最大有効パターン(mm)270
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)235
内容量1丁注文コード70561067品番F110L-G15LS
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ノズル口径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)235最大有効パターン(mm)270本体質量(g)308パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)115吹付空気圧力(MPa)0.12所要圧縮機(kw)3.7吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合空気キャップ形式LS適合塗料容器2GD、4GB、4GD、4GF-U、4G-TA、4GP-U、4GPA-U取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
注意
※塗料カップは別売りとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする