※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
超硬背面ザグリカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
14
14
14
15
18
20
22
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
39
40
41
42
43
45
46
48
50
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70563535
品番
CHC1406
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
用途
非鉄金属、鋳鉄の加工
寸法D(mm)
14
寸法D1(mm)
6
寸法l3(mm)
6
寸法l2(mm)
15
メーカー商品コード
CHC1406
注意
アーバーは別売となります。