CAB-1125(DBR) A4収納 カラーボックス YAMAZEN(山善) 70567324

※正面

CAB-1125(DBR) A4収納 カラーボックス YAMAZEN(山善) 70567324
CAB-1125(DBR) A4収納 カラーボックス YAMAZEN(山善) 70567324
CAB-1125(DBR) A4収納 カラーボックス YAMAZEN(山善) 70567324
CAB-1125(DBR) A4収納 カラーボックス YAMAZEN(山善) 70567324

A4収納 カラーボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード70567324品番CAB-1125(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タテ向きにA4ファイルも収納できるサイズ設計。
タテ向き、ヨコ向き、単独、組み合わせ、使い方で広がる収納空間。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。棚板耐荷重(kg)15天板耐荷重(kg)(タテ置き時)15、(ヨコ置き時)40材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)6.5内寸(mm)(収納部/タテ向)210×270×330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×290×1090
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70567358
2020-02-25
用途: 自分の部屋へ
松田事務所

以外と奥行きが無いです。数字よりは狭く感じます。
道具や新しいシャツなど色々入れてます。
少し区分けでき、便利です。
高さはあるので、中にダイソーでプラの深いトレー入れると
沢山物がはいるでしょう。
お薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする