曜日別特売
DRK-5070(NM/IV) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 70567577

 

DRK-5070(NM/IV) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 70567577
DRK-5070(NM/IV) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 70567577
DRK-5070(NM/IV) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 70567577
DRK-5070(NM/IV) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 70567577
DRK-5070(NM/IV) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 70567577
DRK-5070(NM/IV) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 70567577
DRK-5070(NM/IV) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 70567577
DRK-5070(NM/IV) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 70567577
DRK-5070(NM/IV) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 70567577
DRK-5070(NM/IV) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 70567577

折りたたみデスク

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード70567577品番DRK-5070(NM/IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

使いたいときだけ広げて使える折りたたみ式デスク。
組立いらずの完成品。
パソコン用、ミシン用、宿題用など用途多彩。
天板は木目調、しかも傷や汚れがつきにくいPVC貼り。
折りたたみ時は狭いところでも収納可。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。幅(mm)700奥行(mm)500高さ(mm)710ナチュラルメイプル×アイボリー材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、スチール(粉体塗装)質量(kg)6天板耐荷重(kg)約20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×710折りたたみ寸法(mm)700×50×870
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70567577
2018-01-30
用途: デスクの補助テーブル
卸売・小売業

しっかりと丈夫で、体が収まるようなカーブがデスクワークに適合しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする