曜日別特売
PSR-5726(NM/IV) 折りたたみ収納ラック キヤスター付き YAMAZEN(山善) 70568243

 

PSR-5726(NM/IV) 折りたたみ収納ラック キヤスター付き YAMAZEN(山善) 70568243
PSR-5726(NM/IV) 折りたたみ収納ラック キヤスター付き YAMAZEN(山善) 70568243
PSR-5726(NM/IV) 折りたたみ収納ラック キヤスター付き YAMAZEN(山善) 70568243
PSR-5726(NM/IV) 折りたたみ収納ラック キヤスター付き YAMAZEN(山善) 70568243
PSR-5726(NM/IV) 折りたたみ収納ラック キヤスター付き YAMAZEN(山善) 70568243
PSR-5726(NM/IV) 折りたたみ収納ラック キヤスター付き YAMAZEN(山善) 70568243
PSR-5726(NM/IV) 折りたたみ収納ラック キヤスター付き YAMAZEN(山善) 70568243
PSR-5726(NM/IV) 折りたたみ収納ラック キヤスター付き YAMAZEN(山善) 70568243
PSR-5726(NM/IV) 折りたたみ収納ラック キヤスター付き YAMAZEN(山善) 70568243
PSR-5726(NM/IV) 折りたたみ収納ラック キヤスター付き YAMAZEN(山善) 70568243
PSR-5726(NM/IV) 折りたたみ収納ラック キヤスター付き YAMAZEN(山善) 70568243

折りたたみ収納ラック キヤスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード70568243品番PSR-5726(NM/IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

キャスターを取り付けるだけの、ラクラク折りたたみ式収納ラック。
使わない時は折りたためるので省スペース収納で便利。
2枚の棚板は高さの違う箇所に載せ換え可能。
奥行き57cmはクローゼット用の収納ラックとして活躍できるサイズ設計。

用途デスク下の折りたたみラック、サイドラック、サイドテーブル、補助テーブルとして。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×570×650材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)厚さ(mm)3質量(kg)7ナチュラルメイプル天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)6天板寸法(幅W×奥行D)(mm)570×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×310mm棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)510×170
取扱説明書:(0.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする