YAMAZEN(山善)
低反発折りたたみベッド シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70568356
品番
BB-1(S)R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
収納に便利な折りたたみベッド。
スプリングの力で楽々折りたたみ可能。
6段階リクライニング式(水平時含む)。
用途
仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
材質
フレーム:スチール(粉末塗装)/マット:ウレタンフォーム/張地:ポリエステル100%
質量(kg)
27
寸法(幅W×長さL)(mm)
(床面)920×2000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
990×2090×470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
990×470×1090
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません