MMG-7030C(WH/IV) サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568514

 

MMG-7030C(WH/IV) サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568514
MMG-7030C(WH/IV) サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568514
MMG-7030C(WH/IV) サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568514
MMG-7030C(WH/IV) サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568514
MMG-7030C(WH/IV) サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568514
MMG-7030C(WH/IV) サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568514
MMG-7030C(WH/IV) サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568514
MMG-7030C(WH/IV) サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き YAMAZEN(山善) 70568514

サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き

(4件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
ホワイト
耐荷重(kg)(全体)50
内容量1台注文コード70568514品番MMG-7030C(WH/IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。
棚板は約9cm間隔、5段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)

用途
キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。
ホワイト材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)(全体)50天板耐荷重(kg)20本体質量(kg)7.7棚板耐荷重(kg)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560(ハンドル除く500)×700天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×500収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)240×440×560
取扱説明書:(0.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 試験用

耐荷重も十分にあり、使い勝手が良い。中段の高さを変えられる点も良い。

対象商品 : 86405805
2024-04-20
用途: 作業台
株式会社TradTrad卸売・小売業

グラつきもなく、重いものを乗せてもしっかりしているので安心です。

対象商品 : 70568505
2021-04-14
用途: PCデスク横に
運輸・通信業

デスクと高さもピッタリ合い、物もしっかりしていて
良い買い物でした。
ただ、もう少し安ければなお満足かと。

対象商品 : 70568505
2021-06-21
用途: プリンターや書類を置きに使用
医療・福祉・介護関連業

ピッタリの商品で雰囲気にあっていて、使いやすいです。
台の調整もできいい商品です。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする