曜日別特売
ET-10575(WBR) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 70568934

※斜め

ET-10575(WBR) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 70568934
ET-10575(WBR) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 70568934
ET-10575(WBR) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 70568934
ET-10575(WBR) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 70568934
ET-10575(WBR) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 70568934
ET-10575(WBR) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 70568934
ET-10575(WBR) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 70568934
ET-10575(WBR) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 70568934
ET-10575(WBR) キュービックテーブル YAMAZEN(山善) 70568934

キュービックテーブル

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード70568934品番ET-10575(WBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足を回して取り付けるだけの組立簡単なローテーブル。座卓として使える大きめサイズ。洋室にも和室にもなじむデザイン。床に座っても使いやすい高さ37cm。天板は丈夫なハニカムコア構造。

用途
リビングテーブル、ローテーブル、センターテーブルとして。
ウォルナット(木目調)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×750×370質量(kg)9最大耐荷重(kg)天板:30材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)幅(mm)1050高さ(mm)370奥行(mm)750天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【テーブル下】935×635×310なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×750×370材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)天板厚さ(mm)55折り畳み可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70568934
2023-04-10
用途: 食事用テーブル
モリタ 建装建設業・工事業

見た目が写真より落ちると思っていましたが、結構見た目は良く、軽く便利でした。

対象商品 : 70568934
2022-07-15
用途: ゲスト用テーブルとして
サービス業

普段はしまっておき、ゲストが多い時用に購入しました。
軽く取り扱いもラクです。
また、シンプルなデザインですので和室にも洋室にも合うのが魅力に感じました。

対象商品 : 70568934
2020-02-01
用途: 子ども向けパーティーにて
有限会社 橘不動産業

子ども向けにちょうど良いサイズ、高さ、重さ。組み立ても簡単であり、何よりコストパフォーマンスを良い。
色合いはそこまで不自然のないブラウンでしたので、食事用途も問題なかった。
ただ、角が割りと尖っているので注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする