曜日別特売
TKY-18 カラオケ練習機 HYPER(ハイパー)もりあげくん TO-PLAN(東京企画販売) 70569424

TKY-18 カラオケ練習機 HYPER(ハイパー)もりあげくん TO-PLAN(東京企画販売) 70569424
TKY-18 カラオケ練習機 HYPER(ハイパー)もりあげくん TO-PLAN(東京企画販売) 70569424
TKY-18 カラオケ練習機 HYPER(ハイパー)もりあげくん TO-PLAN(東京企画販売) 70569424
TKY-18 カラオケ練習機 HYPER(ハイパー)もりあげくん TO-PLAN(東京企画販売) 70569424
TKY-18 カラオケ練習機 HYPER(ハイパー)もりあげくん TO-PLAN(東京企画販売) 70569424

カラオケ練習機 HYPER(ハイパー)もりあげくん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70569424品番TKY-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

携帯電話・パソコン・DVDプレーヤー・オーディオコンポ、これらに接続するだけでエコーが効いた迫力のサウンドでカラオケをする事ができます。
ご自宅でカラオケの練習やホームパーティー・宴会など、どこでも簡単にカラオケをすることが出来ます。
ピンジャックのステレオ入出力端子も装備していますので、通常のオーディオミキサーやDVDプレイヤーなどほとんどの再生機器にも利用できます。
エコー調節のほか、マイクトーンの高低も調節可能。

用途カラオケ練習、カラオケマイク、パーティに。付属品ACアダプター・ステレオミニジャック接続コード・マイク1本仕様マイク入力、マイク音量調節、デジタルエコー調節、マイク音質調節、オーディオ入力、オーディオ出力材質本体:ABS樹脂/マイク:亜鉛アルミニウム合金質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする