RH-7XF 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ ヤマトプロテック 70575636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RH-7XF 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ ヤマトプロテック 70575636
RH-7XF 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ ヤマトプロテック 70575636
RH-7XF 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ ヤマトプロテック 70575636
RH-7XF 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ ヤマトプロテック 70575636
RH-7XF 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ ヤマトプロテック 70575636

非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
全長(mm)2465
内容量1台注文コード70575636品番RH-7XF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,500

ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の梯子(はしご)のみです。

用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難はしご仕様総務大臣承認国家検定合格品材質鉄(メッキ加工)全長(mm)2465段数7寸法A(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応適合階高(mm)2480~2890
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい
※消防申請・検査等はついておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする