RH-8XF 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ ヤマトプロテック 70575645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RH-8XF 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ ヤマトプロテック 70575645
RH-8XF 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ ヤマトプロテック 70575645
RH-8XF 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ ヤマトプロテック 70575645
RH-8XF 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ ヤマトプロテック 70575645
RH-8XF 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ ヤマトプロテック 70575645

非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)2808
内容量1台注文コード70575645品番RH-8XF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の梯子(はしご)のみです。

用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難はしご仕様総務大臣承認国家検定合格品材質鉄(メッキ加工)全長(mm)2808段数8寸法A(mm)159適合階高(mm)2820~3230
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい
※消防申請・検査等はついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする