CDK-28G CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業 70576616

CDK-28G CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業 70576616
CDK-28G CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業 70576616

CD管コネクタ (Gタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合管CD単層波付管28
内容量1個注文コード70576616品番CDK-28G
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!

用途
ボックスとCD巻との接続に使用します
寸法D2(Φmm)
本体:43.0
ナット:44.0
寸法L2(mm)49.1ねじの呼びPF1寸法d(Φmm)27.0適合管CD単層波付管28寸法D1(Φmm)44.0寸法L(mm)64.1寸法L1(mm)44.6寸法t(mm)1.8(最小値)オレンジ材質(本体)ABS材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ34mm・28(31)用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PS
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08732543
2017-02-08
用途: CD管とボックスの接続
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

対象商品 : 08732552
2014-05-30
用途: 埋設管
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする