CDVE-22G コンビネーションカップリング 未来工業 70576677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDVE-22G コンビネーションカップリング 未来工業 70576677
CDVE-22G コンビネーションカップリング 未来工業 70576677
CDVE-22G コンビネーションカップリング 未来工業 70576677

コンビネーションカップリング

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
適合管22(CD単層・VE管)
内容量1個注文コード70576677品番CDVE-22G
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)

L74.1D136.1適合規格PSED234JIS規格JIS C8412適合管22(CD単層・VE管)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60834523
2023-10-27
用途: 電線配管用
株式会社ユタカ商会建設業・工事業

迅速な対応で大変感謝致しております。
またありました際はよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする