曜日別特売
MFSE-16FK ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付(PF管用) 未来工業 70577212

ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付(PF管用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
適合管PF単層波付管16
内容量1個注文コード70577212品番MFSE-16FK
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
種類PF管用適合管PF単層波付管16寸法B(mm)29.5寸法H(mm)41.5寸法L(mm)93.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする