MFSVE-22G コンビネーションカップリング 未来工業 70577307

 

MFSVE-22G コンビネーションカップリング 未来工業 70577307
MFSVE-22G コンビネーションカップリング 未来工業 70577307
MFSVE-22G コンビネーションカップリング 未来工業 70577307

コンビネーションカップリング

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合管22(PF管・VE管)
内容量1個注文コード70577307品番MFSVE-22G
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)

ベージュ適合管22(PF管・VE管)寸法D1(Φmm)39.3寸法D2(Φmm)31寸法L(mm)77.2適合規格PSEJIS規格JIS C8412
注意
※適合管はMFを除きます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60834584
2023-02-02
用途: 電話工事
Ycom

値段がリーズナブルでとても使いやすくいい商品でした!!!

対象商品 : 60834584
2021-10-28
用途: 照明取付工事
稲葉EアンドF電気・ガス・熱供給・水道業

配管の接続、分解がワンタッチで行え作業が楽に行えました。

対象商品 : 70577282
2021-09-08
用途: PF管とVE管の接続
製造業

便利な商品です。PF管とVE管を使い分けしながら
最短の配管ルートで接続ができました。見た目も良いです。

対象商品 : 60834575
2020-05-15
用途: 屋外配線
和田電気建設業・工事業

スイッチボックスとPF管の接続に使用特に問題なし、以前はワンタッチを使用していましたが
問題なさそうです。

対象商品 : 70577316
2018-09-11
用途: 機械の修理
MIZUBO建設業・工事業

とても便利でした。これからも愛用いたします。。。。

対象商品 : 60834593
2015-07-23
用途: 弱電工事
セフティ・システム

安くて満足しています

対象商品 : 60834575
2017-05-07
用途: 屋外電気配線
建設業・工事業

VE PFなど使用して配管する場合、よく出番がある材料です。

対象商品 : 60834575
2014-08-21
用途: 電気工事

商品は、いつも使っている物なので、問題なし。欲を言えば、当日出荷商品にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする